WX3 LÁNGÁLLÓ HI-VIS PÓLÓING Yellow/Black S R

Cikkszám: FR702YBRS
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
Cikkszám FR702YBRS
EAN / GTIN 5036108364060
Gyártó száma FR702YBRS

Leírás

Leírás:

A könnyű, modakril anyagból készült póló kiváló mozgásszabadságot biztosít a szegmentált szalagos kialakításnak köszönhetően. Könnyű és stílusos hosszú ujjú póló. Tökéletes választás, hogy viselőjének maximális láthatóságot és védelmet biztosítson veszélyes helyzetekben. Szemüveg/toll rögzítéséhez ideális hurokkal rendelkezik.

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Rejtett gomb záródás
  • Bordázott gallér és mandzsetta
  • Kényelmes kialakítás
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • CE-CAT III
  • CE minősítés
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz