Bizflame Plus ing Navy XL R

Cikkszám: FR69NARXL
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
Cikkszám FR69NARXL
EAN / GTIN 5036108349562
Gyártó száma FR69NARXL

Leírás

Leírás:

Ez a formálisabb megjelenést kínáló, könnyű, hosszú ujjú ing védelmet nyújt a hő, a láng, az antisztatikus és a könnyű vegyi veszélyek ellen. A rejtett szegecses elülső rögzítés fokozza a professzionális megjelenést, miközben maximális FR-védelmet és egész napos kényelmet biztosít.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
  • Könnyű és kényelmes
  • Mellzseb, patentos záródással
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Ing kialakításnak köszönhetően nem csúszik ki a nadrágból
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • CE-CAT III
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz