Leírás:
Ez a formálisabb megjelenést kínáló, könnyű, hosszú ujjú ing védelmet nyújt a hő, a láng, az antisztatikus és a könnyű vegyi veszélyek ellen. A rejtett szegecses elülső rögzítés fokozza a professzionális megjelenést, miközben maximális FR-védelmet és egész napos kényelmet biztosít.
Jellemző:
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Könnyű és kényelmes
- Mellzseb, patentos záródással
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Ing kialakításnak köszönhetően nem csúszik ki a nadrágból
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- CE-CAT III
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;