Leírás:
Az alumínium-, vas- és acélművek megerőltető környezetéhez kifejlesztett, eredendően könnyű szövet maximális védelmet nyújt.
Jellemző:
- Legmagasabb védelem az olvadt alumínium ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Tárolást segítő rádió hurok
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- CE minősítés
- Új modell
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM2 (HAF=84.9%))
Alapanyag:
Shell szövet: Aluflame Work: 43% pamut, 30% viszkóz, 20% akril, 6% para aramid, 1% szénszál
Héj összetétele: 43% pamut, 30% viszkóz, 20% akril, 6% para aramid, 1% szénszál
Héj súlya gm: 360
Héj súlya oz: 10.5
Mosás: Ipari mosás: mosás 75°C, szárítás 155°C; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;