FR Molten Metal nadrág Navy XL R

Cikkszám: FR64NARXL
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
Cikkszám FR64NARXL
EAN / GTIN 5036108352005
Gyártó száma FR64NARXL

Leírás

Leírás:

Az alumínium-, vas- és acélművek, öntödei megerőltető környezetéhez kifejlesztett, eredendően könnyű szövet maximális védelmet nyújt.

Jellemző:

  • Legmagasabb védelem az olvadt alumínium ellen
  • Class 2 hegesztés védelem
  • Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
  • Colstok tartó zseb
  • Gombos zseb
  • Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • CE minősítés
  • Új modell
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM2 (HAF=84.9%))

Alapanyag:

Shell szövet: Aluflame Work: 43% pamut, 30% viszkóz, 20% akril, 6% para aramid, 1% szénszál
Héj összetétele: 43% pamut, 30% viszkóz, 20% akril, 6% para aramid, 1% szénszál
Héj súlya gm: 360
Héj súlya oz: 10.5
Mosás: Ipari mosás: mosás 75°C, szárítás 155°C; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz