HiVis Multi-Norm mellesnadrág Yellow/Navy XXXL R

Cikkszám: FR63YNRXXXL
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
Cikkszám FR63YNRXXXL
EAN / GTIN 5036108193899
Gyártó száma FR63YNRXXXL

Leírás

Leírás:

Az FR60 innovatív alapanyagából készülő multi-norm mellesnadrág modell. Többféle kockázat ellen nyújt védelmet. Duplán varrott fényvisszaverő szalagokkal, réz zipzárral és tárolózsebekkel a mellrészen, oldalt és hátul.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
  • Colstok tartó zseb
  • Egy fedett, patentos hátsózseb
  • Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés
  • CE-CAT III

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 345
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz