Leírás:
Az FR60 innovatív alapanyagából készülő multi-norm mellesnadrág modell. Többféle kockázat ellen nyújt védelmet. Duplán varrott fényvisszaverő szalagokkal, réz zipzárral és tárolózsebekkel a mellrészen, oldalt és hátul.
Jellemző:
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Egy fedett, patentos hátsózseb
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
- Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- UKCA jelöléssel
- CE minősítés
- CE-CAT III
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 345
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható