Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc lángálló kabát Yellow/Navy XXXL R

Cikkszám: FR605YNRXXXL
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
Cikkszám FR605YNRXXXL
EAN / GTIN 5036108398683
Gyártó száma FR605YNRXXXL
L-szám L01840 50

Leírás

Leírás:

A Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc kabát kiváló FR tulajdonságokkal, eső és vegyi anyagok elleni védelemmel, valamint magas ARC minősítéssel rendelkezik, így ideális választás, ha sokoldalú védelemre van szükség. Tökéletesen védi viselőjét a kedvezőtlen időjárási viszonyoktól, a pamutbélés pedig komfortot és meleget biztosít. Ideális kombináció az FR410 nadrággal.

Jellemző:

  • Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
  • Belső mellzseb
  • Antisztatikus
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Rejtett telefontartó zseb
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 (CLASS 4:1:X)

Alapanyag:

Shell szövet: BIZFLAME RAIN+ HV: 60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál, HV 7mm Ripstop légáteresztő PU bevonattal
Héj összetétele: 60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál, HV 7mm Ripstop légáteresztő PU bevonattal
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Héj súlya gm: 250
Héj súlya oz: 7.5
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felakasztva szárítandó; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz