Leírás:
A Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc kabát kiváló FR tulajdonságokkal, eső és vegyi anyagok elleni védelemmel, valamint magas ARC minősítéssel rendelkezik, így ideális választás, ha sokoldalú védelemre van szükség. Tökéletesen védi viselőjét a kedvezőtlen időjárási viszonyoktól, a pamutbélés pedig komfortot és meleget biztosít. Ideális kombináció az FR410 nadrággal.
Jellemző:
- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Belső mellzseb
- Antisztatikus
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
- Tárolást segítő rádió hurok
- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Rejtett telefontartó zseb
- CE minősítés
- CE-CAT III
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 (CLASS 4:1:X)
Alapanyag:
Shell szövet: BIZFLAME RAIN+ HV: 60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál, HV 7mm Ripstop légáteresztő PU bevonattal
Héj összetétele: 60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál, HV 7mm Ripstop légáteresztő PU bevonattal
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Héj súlya gm: 250
Héj súlya oz: 7.5
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felakasztva szárítandó; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;