FR Anti-Static téli kabát Red XXL R

Cikkszám: FR59RERXXL
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
Cikkszám FR59RERXXL
EAN / GTIN 5036108284290
Gyártó száma FR59RERXXL

Leírás

Leírás:

Ez a téli FR dzseki tökéletesen megfelel az offshore ipar követelményeinek. Ugyanabból a külső anyagból készült, mint az FR50, extra vastag vatta szigeteléssel és FR pamut béléssel kombinálva az extra melegség érdekében. Ez a stílus nagy láthatóságú fényvisszaverő szalaggal is rendelkezik, amely duplán van varrva a fokozott láthatóság érdekében. Megfelel az összes előírt EN-szabványnak, beleértve a hegesztési szabványt is. Jellemzők: háromszorosan varrott varratok, jól látható csíkok a vállakon, a karokon és a testen, rejtett, irányú, sárgaréz elülső cipzár és két elülső ferde mellzseb patentokkal. A ruhadarab belső derékszabályzóval is rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében. Ennek a stílusnak további előnye a levehető kapucni, sárgaréz cipzáras rögzítéssel.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Class 2 hegesztés védelem
  • Alsó tépőzáras zsebek
  • Belső mellzseb
  • Két patentos mellzseb
  • Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
  • Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
  • Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • Levehető kapucni
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • CE-CAT III
  • CE minősítés
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Töltőanyag: 100% poliészter lángálló bélés
Töltet összetétele: 100% poliészter lángálló bélés
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Töltelék súlya gm: 150
Töltelék súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, extra kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz