Bizflame Plus kantáros nadrág Navy XL R

Cikkszám: FR57NARXL
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
Cikkszám FR57NARXL
EAN / GTIN 5036108184972
Gyártó száma FR57NARXL

Leírás

Leírás:

Mellesnadrág modellünk kétszeresen varrott jól láthatósági csíkokkal. Jellemzők: háromszoros varratok, jól láthatósági csíkok a lábakon, két elülső zseb, egy colstok tartó zseb, egy mellzseb elöl, egy hátsó zseb patentos záródással, valamint állítható bokarész.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Class 2 hegesztés védelem
  • Colstok tartó zseb
  • Hátsó zseb
  • Elasztikus vállpántok
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • Tépőzárral állítható szegély a biztonságos illeszkedésért
  • Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
  • Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • CE-CAT III
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 200°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz