Leírás:
A kabát kétszeresen varrott jól láthatósági szalagokkal készül. Háromszoros anyagvarrásokkal, fényvisszaverő csíkokkal a vállakon és a karokon, réz rejtett 2-utas cipzárral, két mellzsebbel, patentos kivitelben. Állítható ujjnyílás.
Jellemző:
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Két patentos alsózseb
- Két patentos mellzseb
- Zippzáros és rejtett patentos záródás
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- 4XL méretig elérhető
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Tárolást segítő rádió hurok
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
- Telefontartó zseb
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- CE-CAT III
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 200°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható