Leírás:
Az olajipar igényeinek megfelelően tervezett lángálló téli overál modell. Az FR50 típus anyagából készül, szigetelő FR pamut béléssel az extra melegért. Az összes előírt szabványnak megfelel, jellemzői közé tartoznak a háromszoros varratok, a rejtett kétirányú elülső sárgaréz cipzár és a két elülső ferde mellzseb rejtett sárgaréz cipzárral. A ruhadarab térdpárna zsebeket is tartalmaz, amelyeket egy innovatív, kétszintű állítható rendszerrel terveztek.
Jellemző:
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Rejtett réz zippzárok a mellzseben
- Két hátsózseb
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Ujjzseb
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Colstok tartó zseb
- CE minősítés
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Tárolást segítő rádió hurok
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Levehető kapucni
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN 342 (0.318 (M².K/W), 2, X)
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Töltőanyag: 100% poliészter lángálló bélés
Töltet összetétele: 100% poliészter lángálló bélés
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Töltelék súlya gm: 150
Töltelék súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, extra kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható