Lángálló, antisztatikus overál, 350g Red XXL R

Cikkszám: FR50RERXXL
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
Cikkszám FR50RERXXL
EAN / GTIN 5036108167395
Gyártó száma FR50RERXXL

Leírás

Leírás:

Ez az overall tökéletesen megfelel az offshore ipar követelményeinek. Rendkívül innovatív, lángálló anyagból készült, nagy láthatóságú fényvisszaverő szalaggal, amely a fokozott láthatóság érdekében dupla varrással van ellátva. Az összes előírt EN-szabványnak megfelel, jellemzői közé tartoznak a háromszorosan varrott varratok, a vállakon, karokon és lábakon elhelyezett jól láthatósági csíkok, a rejtett, kétirányú, sárgaréz elülső cipzár és a két elülső ferde mellzseb rejtett sárgaréz cipzárral.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Class 2 hegesztés védelem
  • Colstok tartó zseb
  • Két hátsózseb
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • Rejtett zippzáros zseb
  • Elérhető XS-6XL méretekben
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • Rejtett kétutas réz zippzár
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés
  • Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
  • CE-CAT III
  • Elérhető XS-6XL méretekben
  • Oldalsó zsebek

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 200°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz