Leírás:
Korszerű lángálló overál, amely az anyagában lángálló Modaflame 280gm szövetünkből készül. Az innovatív tervezési jellemzők, mint például a sztreccspanelek, kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosítanak a kulcsfontosságú mozgási területeken. További fő jellemzői közé tartoznak a hátsó szellőzés, az állítható derékpánt, az előre behajlított ujjak, az állítható mandzsetta, a hímzett FR logók és a praktikus zsebek a bőséges tároláshoz.,
Jellemző:
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Felső és alsó hátsó szellőzőnyílások a maximális légáteresztő képesség érdekében
- UKCA jelöléssel
- CE minősítés
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Colstok tartó zseb
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Rejtett telefontartó zseb
- Tárolást segítő rádió hurok
- Új modell
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
Szabvány:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál
Héj összetétele: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál
Héj leírása: 61% modakril szálból készül, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid és 1% szénszál felhasználásával készült Modaflame HVO szőtt anyag fejlett technológiát alkalmaz, hogy védelmet nyújtson a több kockázatot jelentő környezetben. Anyagában lángálló és antisztatikus. Kiváló lélegzőképességgel rendelkezik és kellemes tapintású. Több szabványnak - többek között az EN ISO 20471 és a RIS 3279-nek - is megfelel. A Modaflame HVO Woven kiemelkedően sokoldalú és maximális védelmet biztosít.
Kontrasztos anyag: Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál
Kontrasztos összetétel: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál
Kontrasztanyag leírása:
A Modaflame™ Work Stretch egy anyagában lángálló szövet, amely 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán és 1% szénszál kombinációja. A Modaflame™ Work Stretch a könnyebb mozgás érdekében rugalmas, ami növeli a kényelmet, a tartósságot és az antisztatikus védelmet.
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;