PW3 FR HVO lángálló overál Orange/Black XL R

Cikkszám: FR509OBRXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Festék orange / schwarz
Unisex méret XL

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FR509OBRXL
EAN / GTIN 5036108419319
Gyártó száma FR509OBRXL

Leírás

Leírás:

Korszerű lángálló overál, amely az anyagában lángálló Modaflame 280gm szövetünkből készül. Az innovatív tervezési jellemzők, mint például a sztreccspanelek, kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosítanak a kulcsfontosságú mozgási területeken. További fő jellemzői közé tartoznak a hátsó szellőzés, az állítható derékpánt, az előre behajlított ujjak, az állítható mandzsetta, a hímzett FR logók és a praktikus zsebek a bőséges tároláshoz.,

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Felső és alsó hátsó szellőzőnyílások a maximális légáteresztő képesség érdekében
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
  • 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Állítható szegély bármilyen lábhosszra
  • Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
  • Colstok tartó zseb
  • Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Új modell
  • A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve

Szabvány:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál
Héj összetétele: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál
Héj leírása: 61% modakril szálból készül, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid és 1% szénszál felhasználásával készült Modaflame HVO szőtt anyag fejlett technológiát alkalmaz, hogy védelmet nyújtson a több kockázatot jelentő környezetben. Anyagában lángálló és antisztatikus. Kiváló lélegzőképességgel rendelkezik és kellemes tapintású. Több szabványnak - többek között az EN ISO 20471 és a RIS 3279-nek - is megfelel. A Modaflame HVO Woven kiemelkedően sokoldalú és maximális védelmet biztosít.
Kontrasztos anyag: Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál
Kontrasztos összetétel: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál
Kontrasztanyag leírása:
A Modaflame™ Work Stretch egy anyagában lángálló szövet, amely 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán és 1% szénszál kombinációja. A Modaflame™ Work Stretch a könnyebb mozgás érdekében rugalmas, ami növeli a kényelmet, a tartósságot és az antisztatikus védelmet.
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz