Sealtex Flame dzseki Navy M R

Cikkszám: FR46NARM
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
Cikkszám FR46NARM
EAN / GTIN 5036108208210
Gyártó száma FR46NARM

Leírás

Leírás:

Ez a könnyű, víz- és szélálló kabát kiváló védelmet nyújt, zord vagy rossz időjárási körülmények között. Jellemzői közé tartozik a szegecselt viharvédő pánt, az elülső zsebek és az állítható mandzsetta.

Jellemző:

  • Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
  • Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
  • Rejtett patentos és zippzáros záródás
  • Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Könnyű és kényelmes
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Kapucni az időjárás elleni további védelemért
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 343 Class 3:1 X

Alapanyag:

Shell szövet: Sealtex Flame: 100% poliészter, FR & Antisztatikus, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, FR & Antisztatikus, PU bevonattal
Héj súlya gm: 20
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 5-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz