Leírás:
Ez a könnyű víz- és szélálló kabát kiváló védelmet nyújt, rossz időjárási körülmények között. Jellemzői közé tartozik a szegecselt viharvédő pánt, az elülső zsebek és az állítható mandzsetta. Hővel lezárt, EN ISO 20471 fényvisszaverő szalaggal a láthatóság növelése érdekében.
Jellemző:
- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Rejtett patentos és zippzáros záródás
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Hőillesztett, lángálló fényvisszaverő szalag
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért
- Kétutas, műanyagból készült, formázott zippzár a gyors és könnyű hozzáféréshez
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- CE minősítés
- Európai kialakítású zippzár a ruhadarab bal oldalán elhelyezett húzókával
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X
Alapanyag:
Shell szövet: Sealtex™ Flame HV 100% poliészter, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, PU bevonattal
Héj leírása: A Sealtex™ Flame HV szövet jól látható, lángálló, PU bevonatú, poliészter szövetből készült. A könnyű, rugalmas és tartós Sealtex Flame vízálló és vegyszerálló, és úgy tervezték, hogy teljes védelmet nyújtson a kedvezőtlen időjárási körülmények és a lángveszély ellen.
Héj súlya gm: 260
Héj súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 5-ször mosható