Leírás:
PW3 FR Hi Vis Class 1 Holster Trousers
Jellemző:
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Két hátsózseb
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Colstok tartó zseb
- Új modell
Szabvány:
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 1
Alapanyag:
Shell szövet: Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Kontrasztos anyag: Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál
Kontrasztos összetétel: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál
Kontrasztanyag leírása:
A Modaflame™ Work Stretch egy anyagában lángálló szövet, amely 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán és 1% szénszál kombinációja. A Modaflame™ Work Stretch a könnyebb mozgás érdekében rugalmas, ami növeli a kényelmet, a tartósságot és az antisztatikus védelmet.
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;