Leírás:
Modern munkanadrág könnyű lángálló alapanyagból. Számos funkcionalitással rendelkezik, beleértve az állítható szárhosszúságot a további kényelem érdekében. A multifunkciós zsebek ideálisak a telefonok, tollak és szerszámok biztonságos tárolására.
Jellemző:
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
- Colstok tartó zseb
- Két hátsó zseb
- Állítható szegély - normál és hosszú szár között
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE-CAT III
- Új modell
Szabvány:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2,)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;