FR Lightweight antisztatikus nadrág Navy M R

Cikkszám: FR412NARM
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
Cikkszám FR412NARM
EAN / GTIN 5036108405619
Gyártó száma FR412NARM

Leírás

Leírás:

Modern munkanadrág könnyű lángálló alapanyagból. Számos funkcionalitással rendelkezik, beleértve az állítható szárhosszúságot a további kényelem érdekében. A multifunkciós zsebek ideálisak a telefonok, tollak és szerszámok biztonságos tárolására.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
  • Colstok tartó zseb
  • Két hátsó zseb
  • Állítható szegély - normál és hosszú szár között
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE-CAT III
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2,)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz