Leírás:
Korszerű lángálló overál, amely a saját Modaflame 280gm anyagunkból készült. Az innovatív tervezési jellemzők, mint például a sztreccspanelek, kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosítanak a kulcsfontosságú mozgási területeken. További praktikus tulajdonságai közé tartozik az oldalsó rugalmas derékpánt, a térdvédő zsebek, amelyek minden munkakörülmény között extra védelmet nyújtanak, a hímzett FR logók és a több zseb, amelyek biztonságos tárolást biztosítanak.
Jellemző:
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért
- CE-CAT III
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Colstok tartó zseb
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%))
Alapanyag:
Shell szövet: Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Kontrasztos anyag: Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál
Kontrasztos összetétel: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál
Kontrasztanyag leírása:
A Modaflame™ Work Stretch egy anyagában lángálló szövet, amely 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán és 1% szénszál kombinációja. A Modaflame™ Work Stretch a könnyebb mozgás érdekében rugalmas, ami növeli a kényelmet, a tartósságot és az antisztatikus védelmet.
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;