Bizflame Work lángálló nadrág Navy XL R

Cikkszám: FR36NARXL
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
Cikkszám FR36NARXL
EAN / GTIN 5036108219735
Gyártó száma FR36NARXL

Leírás

Leírás:

Ez a strapabíró nadrág kényelmet, szilárdságot és védelmet nyújt több EN-szabványnak megfelelően. A nyerő funkciók közé tartozik a kényelmes derékpánt, a colstok tartó zseb és egy praktikus zseb a hátulján.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
  • Colstok tartó zseb
  • Hátsó zseb
  • Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
  • Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz