FR Standard lángálló köpeny Navy S R

Cikkszám: FR34NARS
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
Cikkszám FR34NARS
EAN / GTIN 5036108351930
Gyártó száma FR34NARS

Leírás

Leírás:

Lángálló köpeny, amelyet lángálló ruhadarabok fölött kell viselni. Kényelmes, könnyű, rendkívül innovatív, lángálló szövetből készült.,

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Könnyű
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Tolltartó a bal zsebnél
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • Könnyű és kényelmes
  • CE minősítés
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 9.1cal/cm² )

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz