Leírás:
Lángálló köpeny, amelyet lángálló ruhadarabok fölött kell viselni. Kényelmes, könnyű, rendkívül innovatív, lángálló szövetből készült.,
Jellemző:
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Könnyű
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Tolltartó a bal zsebnél
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Könnyű és kényelmes
- CE minősítés
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 9.1cal/cm² )
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;