Leírás:
Anyagában lángálló, kéttónusú polár pulóver, mely meleget és kitűnő komfortot biztosít. A kiváló minőségű anti-pill kivitel hosszabb ideig megőrzi a ruhadarab megjelenését. Az okos funkciók közé tartoznak a kontrasztos panelek a szennyeződések elleni védelem érdekében, a két cipzáras oldalzseb, az elasztikus mandzsetta és az állítható húzózsinórral ellátott szegély.
Jellemző:
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Zsinórral állítható szegély
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Kontraszt polár gallér véd a szennyeződésektől
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELim 5.9CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
Alapanyag:
Shell szövet: Modaflame Polár HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;