FR antisztatikus polár pulóver Navy S R

Cikkszám: FR30NARS
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
Cikkszám FR30NARS
EAN / GTIN 5036108208166
Gyártó száma FR30NARS

Leírás

Leírás:

Kétoldalas anti-pill gyapjúból készült. Jellemzői közé tartozik két oldalsó zseb rejtett cipzárral, hogy a holmik biztonságban legyenek. Kényelmes elasztikus mandzsetta és húzózsinór a szegélyen.

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Zsinórral állítható szegély
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Zippzáros zsebek
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Antisztatikus
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Interaktív zippzár
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 5.9 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Polár: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz