Leírás:
Kétoldalas anti-pill gyapjúból készült. Jellemzői közé tartozik két oldalsó zseb rejtett cipzárral, hogy a holmik biztonságban legyenek. Kényelmes elasztikus mandzsetta és húzózsinór a szegélyen.
Jellemző:
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Zsinórral állítható szegély
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Zippzáros zsebek
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Antisztatikus
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Interaktív zippzár
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 5.9 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Alapanyag:
Shell szövet: Modaflame Polár: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;