Leírás:
Ez a szigetelő lángálló bélés alkalmas a legtöbb sisakkal való viselésre. Tépőzárral rögzíthető a sisakhoz. Állszíjjal is viselhető.
Jellemző:
- Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért
- Gumipánttal a könnyű illeszkedésért
- Bélelt a meleg komfort érdekében
- Kompatibilis a legtöbb sisakkal
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Töltőanyag: 100% poliészter lángálló bélés
Töltet összetétele: 100% poliészter lángálló bélés
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Töltelék súlya gm: 100
Töltelék súlya oz: 3
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;