Leírás:
Könnyebb súlyú, rendkívül innovatív, lángálló BizFlame Plus szövetből készült.
Jellemző:
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Colstok tartó zseb
- Két hátsózseb
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Elérhető XS-5XL méretekben
- Oldalsó zsebek
- Ujjzseb
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
- Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- Tárolást segítő rádió hurok
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható