Bizflame Plus kabát Orange XXXL R

Cikkszám: FR25ORRXXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám FR25ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108208920
Gyártó száma FR25ORRXXXL

Leírás

Leírás:

Ez a kabát nagy láthatóságú fényvisszaverő szalaggal készült, amely a fokozott tartósság érdekében dupla varrással készült. Jellemzők: háromszorosan varrott varratok, jól látható csíkok a vállakon és a karokon, rejtett elülső sárgaréz cipzár, két elülső mellzseb patentos és szegecses záródással. Állítható ujjnyílás.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Class 2 hegesztés védelem
  • Két patentos alsózseb
  • Két patentos mellzseb
  • Rejtett patentos és zippzáros záródás
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • 4XL méretig elérhető
  • Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • CE-CAT III
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz