Leírás:
Extra meleg olajipari körülményekre tervezett védőoverál modell. Innovatív, könnyített lángálló alapanyagból készül.
Jellemző:
- Könnyű
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Colstok tartó zseb
- Két hátsózseb
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Ujjzseb
- Elérhető XS-4XL méretekben
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- CE minősítés
- Tárolást segítő rádió hurok
- Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
- Oldalsó zsebek
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 9.1cal/cm²)
- EN 17353 Type B2
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható