Szuper könnyített lángálló overál, 210g Royal Blue L R

Cikkszám: FR21RBRL
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
Festék blau
Unisex méret L

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FR21RBRL
EAN / GTIN 5036108217601
Gyártó száma FR21RBRL

Leírás

Leírás:

Extra meleg olajipari körülményekre tervezett védőoverál modell. Innovatív, könnyített lángálló alapanyagból készül.

Jellemző:

  • Könnyű
  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Colstok tartó zseb
  • Két hátsózseb
  • Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Ujjzseb
  • Elérhető XS-4XL méretekben
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • CE minősítés
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel
  • Oldalsó zsebek

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 9.1cal/cm²)
  • EN 17353 Type B2

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz