Lángálló, antisztatikus maszk Navy R

Cikkszám: FR18NAR
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
Cikkszám FR18NAR
EAN / GTIN 5036108197149
Gyártó száma FR18NAR

Leírás

Leírás:

Ideális hűvösebb körülmények között, hogy melegen tartsa a fejet és a nyakat. A bordázott anyag lehetővé teszi a kényelmes, kényelmes illeszkedést.

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Antisztatikus
  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Kényelmes kialakítás
  • 2 réteg
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál x 2 réteg
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál x 2 réteg
Héj súlya gm: 400
Héj súlya oz: 12
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz