Lángálló antisztatikus hosszú ujjú póló Black XXL R

Cikkszám: FR10BKRXXL
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
Cikkszám FR10BKRXXL
EAN / GTIN 5036108224265
Gyártó száma FR10BKRXXL

Leírás

Leírás:

Kényelmes a hűvösebb időjáráshoz és ideális a hőnek kitett iparágakban dolgozók számára.

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Gombos záródás
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • Bordázott gallér
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságok
  • CE-CAT III
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Elérhető XS mérettől

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál x 2 réteg
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál x 2 réteg
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz