Leírás:
Anyagában lángálló kámzsa modell, mely megőrzi formáját a gyakori mosási ciklusok után is. A magas pamuttartalom kimagasló kényelmet biztosít. Az anyag továbbá antisztatikus tulajdonságokkal is rendelkezik és elektromos ív elleni védelmet kínálja.
Jellemző:
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Antisztatikus
- Kényelmes kialakítás
- Szuper puha, kiváló felhasználói kényelem és szuper rugalmasság a kézfáradás csökkentése érdekében
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))
Alapanyag:
Shell szövet: Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Fektetve szárítandó; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;