Bizflame Ultra kéttónusú kabát Red XXL R

Cikkszám: FR08RERXXL
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
Cikkszám FR08RERXXL
EAN / GTIN 5036108407897
Gyártó száma FR08RERXXL

Leírás

Leírás:

Veszélyes területekre tervezett stílusos kabát kültéri és beltéri munkavégzésre. A speciális FR poliészter alapanyagnak köszönhetően verhetetlen élettartamot biztosít a legnehezebb körülmények között.

Jellemző:

  • Ipari mosodai mosás 75°C és tunnel szárítás 155°C
  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért
  • Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért
  • Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • CE minősítés
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • UKCA jelöléssel
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • CE-CAT III

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Ultra: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál
Héj összetétele: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál
Héj súlya gm: 340
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz