Leírás:
Többszörös kockázat elleni kényelmet és funkcionalitást biztosító kantáros nadrág. Az FR poliészter alapanyag kopásálló, színtartó és mérettartó ami hosszú élettartamot biztosít.
Jellemző:
- Ipari mosodai mosás 75°C és tunnel szárítás 155°C
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Belső zippzáras zseb biztonságos tárolást biztosít
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Elasztikus vállpántok
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
- CE minősítés
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- UKCA jelöléssel
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE-CAT III
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2
) - EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2< (HAF 83.7%))
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Ultra: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál
Héj összetétele: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál
Héj súlya gm: 340
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható