Bizflame Ultra kéttónusú kantáros nadrág Grey S R

Cikkszám: FR07GRRS
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
Cikkszám FR07GRRS
EAN / GTIN 5036108308736
Gyártó száma FR07GRRS

Leírás

Leírás:

Többszörös kockázat elleni kényelmet és funkcionalitást biztosító kantáros nadrág. Az FR poliészter alapanyag kopásálló, színtartó és mérettartó ami hosszú élettartamot biztosít.

Jellemző:

  • Ipari mosodai mosás 75°C és tunnel szárítás 155°C
  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Belső zippzáras zseb biztonságos tárolást biztosít
  • Állítható szegély bármilyen lábhosszra
  • Elasztikus vállpántok
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
  • CE minősítés
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • UKCA jelöléssel
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE-CAT III

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2
    )
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2< (HAF 83.7%))

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Ultra: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál
Héj összetétele: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál
Héj súlya gm: 340
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz