Portwest Ultra 3 testheveder Black/Orange S/M/L R

Cikkszám: FP73K1RS/M/L
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
Cikkszám FP73K1RS/M/L
EAN / GTIN 5036108327430
Gyártó száma FP73K1RS/M/L

Leírás

Leírás:

Ez a teljes testheveder rendelkezik hátsó, első és oldalsó D-gyűrűvel. Gyors kioldó csatok a könnyű illeszkedéshez és a 4 beállítási ponthoz. Szakadás indikátorokkal, hogy könnyebb legyen ellenőrizni a hevedert.

Jellemző:

  • Első és hátsó D gyűrű
  • Oldalsó D gyűrűk
  • Állítható váll, mellkas és láb hevederek
  • Ergonomikus gyorskioldó csat
  • Bélelt öv
  • Derékbeállítási pontok
  • Esési indikátorok
  • Maximális terhelés: 140kg
  • Gyártástól számított 10 év kihordási idő (használati utasításban feltüntetve)
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz

Szabvány:

  • EN 361:2002 (140KG)
  • EN 358:2018

Alapanyag:

Anyag: Nylon heveder; Ötvözött acél, hőkezelt;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz