Leírás:
Poliészter hevederszalag, mely energiaelnyelővel, karabinerrel és akasztóhoroggal készül. 180 cm hosszú.
Jellemző:
- Tartós heveder nagy szakítószilárdsággal
- Ütéscsillapítás
- 52 mm-es állványhorog nyílás
- 19 mm-es karabinernyílás
- Maximális terhelés: 100kg
- Gyártástól számított 10 év kihordási idő (használati utasításban feltüntetve)
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz
Szabvány:
- EN 354:2010
- EN 362:2004
- EN 355:2002
Alapanyag:
Anyag: Poliészter heveder; Ötvözött acél, hőkezelt; Alumínium; PVC;