Leírás:
Ez a leesésgátló blokk egy 4,8 mm-es drótkötélből készült visszahúzható mentőkötélből áll, amelyet egy védőházban lévő orsón tárolnak. Az orsó rugóalapú a behúzható mentőkötél feltekeréséhez. Az orsó tartalmaz egy tehetetlenségi fékező mechanizmust, amely lehetővé teszi a mentőkötél lassú kihúzását és automatikus visszahúzását a felhasználó testmozgásának megfelelően. Tartalmaz továbbá egy forgó karabinerhorgot dupla biztonsági zárral és esésjelzővel.
Jellemző:
- Kiváló erősség
- Gyors és egyszerű üzembehelyezés
- Maximális terhelés: 140kg
- Gyártástól számított 10 év kihordási idő (használati utasításban feltüntetve)
- CE minősítés
Szabvány:
Alapanyag:
Anyag: Acél sodronykötél; ABS műanyag sisakhély; Ötvözött acél, hőkezelt;