Leírás:
A dupla végű kötél két 120 cm hosszúságú kötéllel rendelkezik, szakadásmentes energiaelnyelővel, két állványhoroggal és egy karabinerhoroggal. Összesen 180 cm, beleértve az állványhorgokat és a karabinerhorgot.
Jellemző:
- 52 mm-es állványhorog nyílás
- Ütéscsillapítás
- Maximális terhelés: 100kg
- Gyártástól számított 10 év kihordási idő (használati utasításban feltüntetve)
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz
Szabvány:
- EN 354:2010
- EN 362:2004
- EN 355:2002
Alapanyag:
Anyag: Poliészter kötél; Alumínium; Ötvözött acél, hőkezelt; PVC;