Asztali mérleg; Max 5000 g, d = 1 g

Cikkszám: FOB 5K1S
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FOB 5K1S
EAN / GTIN 4045761135765
Gyártó száma FOB 5K1S
L-szám L40250 1887

Leírás

Leírás:

  • Szuper kompakt rozsdamentes acél asztali mérleg mérlegeléshez, kalibráláshez, adagoláshoz szűk helyiségekben
  • Nagyfokú mobilitás: az akkumulátornek és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen is használható (konyha, eladótér, étkezde, élelmiszerlaboratórium stb.)
  • Biztonságos és csúszásmentes telepítés a gumilábaknak köszönhetően
  • Támogatja Önt a HACCP-konform minőségbiztosítási rendszerében
  • Különösen lapos kialakítás
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 20 mm magas számjegyekkel
  • A mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, Sz×T 125×155 mm
  • Teljes méretek B×T×H 175×150×40 mm
  • Készen állunk az indulásra: Tartalmazza az elemeket, 9 V-os blokk, üzemidő legfeljebb 20 óra
  • Nettó súly kb. 0,70 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/40 °C