Asztali mérleg Max 3000 g; d=1 g

Cikkszám: FOB 3K1
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FOB 3K1
EAN / GTIN 4045761214385
Gyártó száma FOB 3K1
L-szám L40250 761

Leírás

Leírás:

  • Innovatív mérés tűréshatárral (ellenőrző mérés): A kijelző színe a mérési eredménytől függően változik (túl könnyű/túl könnyű/túl nehéz), így támogatja a porciózást, adagolást és válogatásokat
  • Rozsdamentes acél kivitel: a ház és a mérőlemez, így rozsdamentes és a sima felületeknek köszönhetően könnyen tisztítható
  • Nagy mobilitás:: Az akkumulátornek és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen is használható (konyha, eladótér, étkezde, élelmiszerlabor stb.). )
  • Támogatja Önt a HACCP:-nek megfelelő minőségbiztosítási rendszerben
  • Biztonságos és csúszásmentes telepítés a gumilábaknak köszönhetően
  • Fokozott nedvességvédelem: a terhelési cella, az elektronika és a forrasztási pontok vízálló szilikon tömítésének köszönhetően
  • A már elfoglalt mérési tartomány vezérlése: egyetlen gombnyomással (nettó/bruttó súly)
  • A szállítás tartalmazza a védő munkahuzatot
  • Rozsdamentes acél ház és mérőlemez, ezért rozsdamentes és a sima felületeknek köszönhetően könnyen tisztítható
  • Nagyfokú mobilitás: az akkumulátornek és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen is használható (konyha, eladótér, étkezde, élelmiszerlaboratórium stb.)
  • Támogatja Önt a HACCP-konform minőségbiztosítási rendszerében
  • Biztonságos és csúszásmentes telepítés a gumilábaknak köszönhetően
  • Fokozott nedvességvédelem a terhelésmérő cella, az elektronika és a forrasztási kötések vízálló szilikon tömítésének köszönhetően
  • A már elfoglalt mérési tartomány vezérlése egy gombnyomással (nettó/bruttó súly)
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 20 mm magas számjegyekkel
  • Teljes méretek Sz×D×H 235×175×55 mm
  • Nettó súly kb. 2,0 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz