Asztali mérleg Max 3000 g; d=0,2 g

Cikkszám: FOB 3K-4NL
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FOB 3K-4NL
EAN / GTIN 4045761214361
Gyártó száma FOB 3K-4NL
L-szám L40250 2908

Leírás

Leírás:

  • Rozsdamentes acél kivitel: a ház és a mérőlemez, így rozsdamentes és a sima felületeknek köszönhetően könnyen tisztítható
  • Alkalmas a megnövekedett higiéniai követelményeknek: az orvosi környezetben
  • Támogatja Önt a HACCP: -nek megfelelő minőségbiztosítási rendszerben
  • Nagyfokú mobilitás:: Az akkumulátornek és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen is használható (konyha, eladótér, étkezde, élelmiszerlaboratórium stb.)
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem (csak akkumulátor esetén)
  • A szállítás tartalmazza a védő munkahuzatot
  • Alkalmas az élelmiszeripar megnövekedett higiéniai követelményeihez
  • Támogatja Önt a HACCP-konform minőségbiztosítási rendszerében
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP67 (csak akkumulátoros üzemmódban)
  • Nagyfokú mobilitás: az akkumulátornek és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen is használható (konyha, eladótér, étkezde, élelmiszerlaboratórium stb.)
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Teljes méretek Sz×D×H 295×260×95 mm
  • Készen állunk az indulásra: Tartalmazza az elemeket, 4×1,5 V AA, üzemidő legfeljebb 48 óra
  • Nettó súly kb. 3,8 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz