Asztali mérleg Max 1500 g; e=0,5 g; d=0,5 g

Cikkszám: FOB 1K-4LM
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FOB 1K-4LM
EAN / GTIN 4045761214323
Gyártó száma FOB 1K-4LM

Leírás

Leírás:

  • Innovatív mérlegelés tűréshatárral (ellenőrző mérlegelés): a kijelző színe a mérési eredménytől függően változik (túl könnyű / rendben / túl nehéz), és így támogatja a porciózást, adagolást és válogatás
  • Rozsdamentes acél kivitel: a ház és a mérőlemez, így rozsdamentes és a sima felületeknek köszönhetően könnyen tisztítható
  • Alkalmas a megnövekedett higiéniai követelményekhez: orvosi környezetben
  • Nagyfokú mobilitás: az akkumulátornek és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen is használható (konyha, eladótér, étkezde, élelmiszerlaboratórium stb.). )
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem (csak akkumulátoros üzemben)
  • Biztonságos és csúszásmentes telepítés a gumilábaknak köszönhetően
  • Fokozott nedvességvédelem: a terhelési cella, az elektronika és a forrasztási pontok vízálló szilikon tömítésének köszönhetően
  • A már elfoglalt mérési tartomány kalibráláse: gombnyomásra (nettó/bruttó súly)
  • Hálózati adapter A szállítás tartalmazza
  • A szállítás tartalmazza a védő munkahuzatot
  • Rozsdamentes acél ház és mérőlemez, ezért rozsdamentes és a sima felületeknek köszönhetően könnyen tisztítható
  • Alkalmas az élelmiszeripar megnövekedett higiéniai követelményeihez
  • Nagyfokú mobilitás: az akkumulátornek és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen is használható (konyha, eladótér, étkezde, élelmiszerlaboratórium stb.)
  • Támogatja Önt a HACCP-konform minőségbiztosítási rendszerében
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP67 (csak akkumulátoros üzemmódban)
  • Biztonságos és csúszásmentes telepítés a gumilábaknak köszönhetően
  • Fokozott nedvességvédelem a terhelésmérő cella, az elektronika és a forrasztási kötések vízálló szilikon tömítésének köszönhetően
  • A már elfoglalt mérési tartomány vezérlése egy gombnyomással (nettó/bruttó súly)
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Teljes méretek Sz×M×H 256×285×100 mm
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 4×1,5 V AA, szabványos, üzemidő legfeljebb 48 óra, AUTO-OFF funkció az akkumulátor kímélése érdekében
  • Nettó súly kb. 3,8 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 0 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz