Asztali mérleg; Max 8 15 kg, d 1 2 g

Cikkszám: FOB 10K-3NL
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FOB 10K-3NL
EAN / GTIN 4045761161535
Gyártó száma FOB 10K-3NL
L-szám L40250 1587

Leírás

Leírás:

  • Rozsdamentes acél asztali mérleg nagy mérési tartományokkal és IP67 védelemmel a por és a fröccsenő víz ellen
  • Alkalmas az élelmiszeripar megnövekedett higiéniai követelményeihez
  • Támogatja Önt a HACCP-konform minőségbiztosítási rendszerében
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP67 (csak akkumulátoros üzemmódban)
  • Nagyfokú mobilitás: az akkumulátornek és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen is használható (konyha, eladótér, étkezde, élelmiszerlaboratórium stb.)
  • A kéttartományú mérleg automatikusan átvált a következő nagyobb mérési tartományra [Max] és leolvashatóságra [d]
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Teljes méretek B×T×H 285×255×90 mm
  • Készen állunk az indulásra: Tartalmazza az elemeket, 4×1,5 V AA, üzemidő legfeljebb 48 óra
  • Nettó súly kb. 3,8 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz