SAUTER FL 10 erőmérők, Max N 10 N, Leolvasás 0,005 N

Cikkszám: FL 10
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
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FL 10
EAN / GTIN 4045761138841
Gyártó száma FL 10

Leírás

Leírás:

  • Univerzális digitális erőmérő szakító- és nyomóerő mérésekhez külső mérőcellával
  • Peak hold funkció a csúcsérték rögzítéséhez vagy track funkció a folyamatos mérés megjelenítéséhez
  • Robusztus fémház a hosszú távú használathoz zord környezeti feltételek mellett
  • Minden SAUTER tesztállványra felszerelhető
  • Kapacitásjelző: Egy növekvő oszlopdiagram kijelző mutatja a fennmaradó mérési tartományt
  • Mérés tűréshatárral (határérték funkció): felső és alsó határérték állítható, húzó és nyomó irányban. A mérési folyamatot akusztikus és optikai jel támogatja
  • Belső adatmemória legfeljebb mért értékek tárolására
  • Folyamatos analóg kimenet: Lineáris feszültségjel a terheléstől függően (-2 és +2 V között)
  • Robusztus hordtáskában szállítva RS-232 interfész alapfelszereltségként, csak nyomtatóhoz való csatlakoztatáshoz USB interfész alapfelszereltségként

Jellemző:

  • Átviteli sebesség a számítógépre kb. 25 mért érték másodpercenként
  • Mérési pontosság: 0,2% a [Max.]
  • Túlterhelés elleni védelem: a [Max] 120%-a
  • Teljes méretek B×T×H 175×75×30 mm
  • Szál: M6
  • Belső akkumulátoros működés, szabványos, üzemidő legfeljebb 10 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 8 óra
  • Nettó súly kb. 0,55 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz