Digitális erőmérők SAUTER FK 250.

Cikkszám: FK 250
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
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FK 250
EAN / GTIN 4045761139527
Gyártó száma FK 250
L-szám L40250 2288

Leírás

Leírás:

  • Erőmérés orvosi alkalmazásokhoz
  • Biztonságos működés az ergonomikus ház kialakításának köszönhetően
  • Peak hold funkció a csúcsérték rögzítéséhez (az érték kb. 10 s-ra ″befagyasztva″) vagy track funkció a folyamatos mérés megjelenítéséhez
  • Választható egységek: N, lbf, kgf, ozf
  • Automatikus kikapcsolás
  • Minden SAUTER tesztállványra felszerelhető

Jellemző:

  • Mérési pontosság: a [Max] 0,5%-a
  • Belső mérési frekvencia: 100 Hz
  • Túlterhelés elleni védelem: a [Max] 200%-a
  • Teljes méretek Sz×M×H 195×82×35 mm,195×82×35 mm
  • Szál: M8
  • Készen állunk az indulásra: Tartalmazza az elemeket, 6×1,5 V AA
  • Nettó súly kb. 0,75 kg